Schneider Electric - FUSIBLE CF INT / EXT 7,2 KV - 51100049MD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSIBLE CF INT / EXT 7,2 KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480572418

Réf. Sonepar

01887057241

Réf. Fournisseur

51100049MD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

7200 V