Schneider Electric - Gestionnaire de câble EasyRack en profondeur 1U - ER7DCM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- matériau - métal 
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 1 
- couleur - noir 
- numéro RAL - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
731304428404
Réf. Sonepar
01887442840
Réf. Fournisseur
ER7DCM
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
0
largeur:
60 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
50 mm
longueur:
530 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce gestionnaire de câbles en profondeur APC de 1U et conçu pour optimiser l'organisation des câbles de données dans les armoires et racks et standards.L'organisation des câbles réduit les risques d'interférences électromagnétiques et facilite l'accès aux équipements lors d'une maintenance. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace dans le rack
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium


