Schneider Electric - Gestionnaire de câble horizontal EasyRack 1U - ER7HCM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304428398
Réf. Sonepar
01887442839
Réf. Fournisseur
ER7HCM
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
0
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
445 mm
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ce gestionnaire de câbles horizontal APC de 1U permet d’organiser les câbles de données dans les installations rack montées.L'organisation des câbles réduit les risques d'interférences électromagnétiques et facilite l'accès aux équipements lors d'une maintenance. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace dans le rack
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium


