Schneider Electric - Harmony - 220 v, led, red discharge d, ambr, grn su - XVMM2R6AGSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
indice de protection (IP) - IP42
fonction flash - Oui
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119050098
Réf. Sonepar
01887905009
Réf. Fournisseur
XVMM2R6AGSB
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
3
indice de protection (IP):
IP42
fonction flash:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Oui
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
45 mm
couleur lumière 1:
orange
couleur lumière 2:
vert
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V


