Schneider Electric - Harmony - 220 v, w. buzzer, led, re d, green super - XVMM2RGSSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
volume - 80 dB
indice de protection (IP) - IP42
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119050166
Réf. Sonepar
01887905016
Réf. Fournisseur
XVMM2RGSSB
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
volume:
80 dB
indice de protection (IP):
IP42
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
45 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V


