Schneider Electric - Harmony - 24 v, led, red, amber, gr een, blue super - XVMB2RAGBSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - 24 v, led, red, amber, gr een, blue super

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • indice de protection (IP) - IP42

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050289

Réf. Sonepar

01887905028

Réf. Fournisseur

XVMB2RAGBSB

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

indice de protection (IP):

IP42

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

45 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

couleur lumière 4:

bleu

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V