Schneider Electric - Harmony - 24 v, led, red, green sup er bright - XVMB2RGSB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP42
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119050296
Réf. Sonepar
01887905029
Réf. Fournisseur
XVMB2RGSB
Marque
Schneider Electric
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP42
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
45 mm
couleur lumière 1:
rouge
couleur lumière 2:
vert
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation prémontée et pré-câblée est une colonne de voyants, de Ø 45 mm, sans buzzer avec 2 sources lumineuses, et alimentée en 24 V CA/CC. Elle fait partie de la gamme Harmony XVM de Ø 45 mm, colonne lumineuse modulaire précâblée.
Quelques mots du fabricant :
- Signalisation pour les distances moyennes
- Trois types de montage adaptés : platine plastique directe, tube support avec équerre métallique L ou platine plastique
- Disponible en unités complètes ou séparées pour assemblage client
- Composition de 1, 2, 3, 4 unités lumineuses, avec ou sans buzzer et système de fixation pour montage horizontal/vertical
- Indice de protection IP42
- Large plage de température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C


