Schneider Electric - Harmony - 24 v, w. buzzer, led, red , amber, green - XVMB2RAGSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - 24 v, w. buzzer, led, red , amber, green

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 80 dB

  • indice de protection (IP) - IP42

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050302

Réf. Sonepar

01887905030

Réf. Fournisseur

XVMB2RAGSSB

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

80 dB

indice de protection (IP):

IP42

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

45 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Harmony - colonne de signalisation prémontée et précâblée 24V CA/CC - 3 unités lumi. - LED brillante avec BA 15d base fixe signalisation : vert, orange, rouge - base avec buzzer intégré - diam. de fixation : 45mm - IP54 position verticale

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette colonne de signalisation de la gamme Harmony XVM est composée d'éléments de signalisation optique utilisés pour signaler sur 360° les différents états ou séquences d’une machine ou d'une installation. Elle est idéale pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personne, signalisation de défauts... Elle est conçue pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication Les colonnes XVM sont adaptées aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette colonne de signalisation forme un ensemble de 3 éléments lumineux rouge, orange et vert, et est livrée pré montée et cablée Les colonnes XVM sont composées de blocs lumineux pré-montés et cablés sur un tube de diamètre 45 mm pouvant accueillir les LED.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVM répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947 CSA,UL,CE

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVM installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVM vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Durée de vie : technologie LED qui dure dans le temps
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel