Schneider Electric - Harmony - 24v,w. bzr, led, red disc hrg, ambr, grn - XVMB2R6AGSSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - 24v,w. bzr, led, red disc hrg, ambr, grn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 80 dB

  • indice de protection (IP) - IP42

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050340

Réf. Sonepar

01887905034

Réf. Fournisseur

XVMB2R6AGSSB

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

80 dB

indice de protection (IP):

IP42

fonction flash:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Oui

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

45 mm

couleur lumière 1:

orange

couleur lumière 2:

vert

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V