Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-poussoir - choix 7 couleurs - Ø30 - à imp.dépassant - 1OF - 9001KR3UH13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - autre
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901856474
Réf. Sonepar
00002091165
Réf. Fournisseur
9001KR3UH13
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
autre
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir modulaire Harmony 9001K à 7 couleurs fonctionne avec un mécanisme de rappel par ressort. Il possède une collerette en métal chromé, 1 contact inverseur et est fourni avec une protection en métal. Ce bouton-poussoir en saillie offre une interface ergonomique pour contrôler différents types de machines. Il s'installe facilement dans des découpes de panneau standard de 30mm de diamètre et se connecte aux circuits de commande avec des connexions à vis classiques. Il se distingue grâce à des couleurs claires, minimisant les erreurs lors du câblage initial et des opérations de maintenance. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP66), adapté aux environnements difficiles. Il est conforme aux certifications UL 508 et NEMA, ainsi qu'aux normes CEI 60947-1, JIS C 4520, CEI 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C 852, CEI 60947-5-4. Les unités de commande et de signalisation Harmony 9001K offrent une bonne robustesse grâce à leur lunette en métal chromé.



