Schneider Electric - Harmony 9001K - bouton-poussoir - noir - Ø30 - à impulsion affleurant - 1OF - 9001KR1BH13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - noir et blanc
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901066798
Réf. Sonepar
00002091073
Réf. Fournisseur
9001KR1BH13
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
noir et blanc
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
31 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
13
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce bouton-poussoir à impulsion noir affleurant Ø30mm de la gamme 9001K constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Il possède un protecteur complet en plastique. Accessoire pour boutons-poussoirs ou sélecteurs. Produit IP65. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
- Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
- Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
- Fiabillité : réduit les opérations de maintenance








