Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - 40x43mm - EMERGENCY STOP - 9001KN205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - arrêt d'urgence
langue de l'impression - anglais
impression symboles ISO - autre
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901915201
Réf. Sonepar
00002094629
Réf. Fournisseur
9001KN205
Marque
Schneider Electric
signification de l'impression:
arrêt d'urgence
langue de l'impression:
anglais
impression symboles ISO:
autre
couleur:
rouge
forme:
rectangulaire
largeur:
40 mm
hauteur:
43 mm
diamètre externe:
30 mm




