Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - 44x50mm - sans marquage - 9001KN300R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - 44x50mm - sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - sans

  • couleur - rouge

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901915607

Réf. Sonepar

00002093545

Réf. Fournisseur

9001KN300R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

sans

couleur:

rouge

forme:

rectangulaire

largeur:

50 mm

hauteur:

44 mm

diamètre externe:

30 mm