Schneider Electric - Harmony 9001K - étiquette - Ø30 - 40x43mm - START - 9001KN201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - START

  • langue de l'impression - anglais

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901915102

Réf. Sonepar

00002093548

Réf. Fournisseur

9001KN201

Marque

Schneider Electric

signification de l'impression:

START

langue de l'impression:

anglais

impression symboles ISO:

autre

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur:

40 mm

hauteur:

43 mm

diamètre externe:

30 mm