Schneider Electric - Harmony 9001K - Lentille crantée - rouge - bouton pousoir lumineux - 9001R7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - rouge
forme de la lentille - rond
type de construction - haut
diamètre - 30 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
785901857808
Réf. Sonepar
00002902209
Réf. Fournisseur
9001R7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille:
rouge
forme de la lentille:
rond
type de construction:
haut
diamètre:
30 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Non
diamètre d'encastrement:
30 mm
hauteur:
0 mm
Harmony 9001K - Verrine crantée - rouge - bouton pousoir lumineux - diamétre 30 MM


