Schneider Electric - Harmony 9001K - poste de commande vide - acier inoxydable - 4 découpes - Ø30 - 9001KYSS4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901017516

Réf. Sonepar

00002803877

Réf. Fournisseur

9001KYSS4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

30.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

106 mm

hauteur:

324 mm

profondeur:

92 mm