Schneider Electric - Harmony 9001K - voyant lumineux - Ø30 - rond - standard - 24/28V - 9001KP35

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001K - voyant lumineux - Ø30 - rond - standard - 24/28V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - sans calotte

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...28 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901546665

Réf. Sonepar

00002804131

Réf. Fournisseur

9001KP35

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

sans calotte

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...28 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

13