Schneider Electric - Harmony 9001KY - boîte à boutons vide - métallique - 4 perçages horizontaux - 9001KY4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
785901874515
Réf. Sonepar
00002803899
Réf. Fournisseur
9001KY4
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
4
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
30.5 mm
Degré de protection (NEMA):
4
largeur:
91.9 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
89.7 mm








