Schneider Electric - Harmony 9001SK - poste de commande vide - plastique - 3 découpes - Ø30 - 9001SKY3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony 9001SK - poste de commande vide - plastique - 3 découpes - Ø30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901154099

Réf. Sonepar

00002803582

Réf. Fournisseur

9001SKY3

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

3

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

30.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

97 mm

hauteur:

226 mm

profondeur:

99 mm

Harmony 9001SK - poste de commande vide - plastique - 3 découpes - Ø30 - coffret vide - 1 entrée taraudée pour masque de 3/4" - pour unités de commande et signalisation Ø 30 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce poste de commande vide de la gamme 9001SK présente 3 découpes Ø30mm (entrée taraudée pour masque de 3/4). Il constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. Ces coffrets vides de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
  • Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
  • Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
  • Fiabillité : réduit les opérations de maintenance