Schneider Electric - Harmony - Alarm electronique - XVS72BMBP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480032905
Réf. Sonepar
01887003290
Réf. Fournisseur
XVS72BMBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.2 A
puissance:
1.9 W
source lumineuse:
autre
volume:
90 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
avertisseur
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP54
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Non
fréquence du signal sonore:
0...0 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
volume de couverture:
0 m³
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non