Schneider Electric - Harmony - Alarm electronique - XVS96BMBN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Alarm electronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 12...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - autre

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072017

Réf. Sonepar

01887007201

Réf. Fournisseur

XVS96BMBN

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale (Un):

12...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

autre

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.354 A

puissance:

3.5 W

source lumineuse:

autre

volume:

96 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

avertisseur

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

13

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

fréquence du signal sonore:

0...0 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

volume de couverture:

0

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non