Schneider Electric - Harmony - ampoule à incandescence fixe - BA 15d - 24Vca/cc - <=5W - DL1EDBS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA15d
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119004435
Réf. Sonepar
00002900443
Réf. Fournisseur
DL1EDBS
Marque
Schneider Electric
puissance de la lampe:
5...5 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA15d
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
autre
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
208 mA
durée de vie nominale moyenne:
0 h


