Schneider Electric - Harmony ampoule à incandescence transparente pour bt-poussoir lumin BA9s 36V- 2W - DL1CE036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 36...36 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110665192
Réf. Sonepar
00002066519
Réf. Fournisseur
DL1CE036
Marque
Schneider Electric
puissance de la lampe:
2...2 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
36...36 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
en forme de poire
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
55 mA
durée de vie nominale moyenne:
0 h



