Schneider Electric - Harmony arrêt d'urgence - rouge Ø40mm - Ø22 - déverouillage à clé - 1O+1F - XB7NS9445
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480465659
Réf. Sonepar
01887046565
Réf. Fournisseur
XB7NS9445
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm



