Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs - XVR10B04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
douille - autre
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480033070
Réf. Sonepar
01887003307
Réf. Fournisseur
XVR10B04
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
douille:
autre
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.125 A
puissance:
3.2 W
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
autre
optique:
miroir