Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs - XVR12B05

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - orange

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480033162

Réf. Sonepar

01887003316

Réf. Fournisseur

XVR12B05

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

orange

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.125 A

puissance:

3.2 W

indice de protection (IP):

IP23

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir