Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs - XVR12B04S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - rouge

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480033230

Réf. Sonepar

01887003323

Réf. Fournisseur

XVR12B04S

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

rouge

douille:

autre

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.196 A

puissance:

4.7 W

indice de protection (IP):

IP23

Degré de protection (NEMA):

autre

optique:

miroir

Harmony - balise feux rotatifs - balise lumineuse miroir tournant précâblée - ronfleur - diamètre de fixation : 120 mm - IP23 - L120mmxP120mm - montage : par 3 vis M5 - longueur de câble : 400mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La balise feux rotatifs rouge (24VCA/CC) XVR12B04S est un élément de signalisation optique et sonore utilisé pour signaler différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation, d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs XVR pré-câblés et complets sont conçus pour la signalisation longue distance grâce à un buzzer à signal continu ou intermittent à niveau sonore à 1 m (50 à 90 dB). Avec un diamètre 120 mm, les feux rotatifs de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques et sonores utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP23, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes d'humidité élevée.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les balises XVR12 de diamètre 120 mm sont composées d'une technologie à LED haute intensité (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Excellente tenue aux chocs et vibrations
  • Compact : convient parfaitement au milieu industriel