Schneider Electric - Harmony - barre de commande - 22mm - 3 positions - 2 sens - métal - noir - XD4PA227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal à CA-21 - 10 A
longueur du joystick - 54 mm
nombre de directions d'actionnement - 3
nombre de positions de commutation - 3
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110218671
Réf. Sonepar
00002021867
Réf. Fournisseur
XD4PA227
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal à CA-21:
10 A
longueur du joystick:
54 mm
nombre de directions d'actionnement:
3
nombre de positions de commutation:
3
avec retour automatique à la position 0:
Non
fixation centrale, diamètre du trou:
22 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
1
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre