Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1F - faible charge - IP5x - raccordement cosses Faston - ZBE1016P3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1F - faible charge - IP5x - raccordement cosses Faston

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119034562

Réf. Sonepar

01887903456

Réf. Fournisseur

ZBE1016P3

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Harmony - bloc contact simple - faible charge - IP5x - 1F - raccordement par cosses Faston

Les Atouts de l'article:

Ce bloc à contact unique pour contacts à faibles intensité et environnement poussiéreux de la gamme Harmony XB utilise des connecteurs rapides Faston. Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation Harmony XB4 et XB5. Ce bloc de contact, utilisé pour les contacts de commutation à faible puissance, permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement des produits de commande et de signalisation spécifiques. Il est facilement installé et remplacé sur les unités de commande et de signalisation XB4 et XB5 et se connecte aux circuits de commande avec des connexions rapides. Il peut être utilisé dans un environnement poussiéreux et protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension grâce à son indice de protection IP20. 1 million de cycles d'endurance élevée sous une charge de 6 A permet de réduire la maintenance et les dommages dans votre installation. Il a un jeu de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NC. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.