Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1F - raccordement cosses Faston - ZBE1013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110816358
Réf. Sonepar
00002081635
Réf. Fournisseur
ZBE1013
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce bloc à contact unique de la gamme Harmony XB utilise des connecteurs Faston. Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation Harmony XB4 et XB5. Ce bloc de contacts permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos boutons-poussoirs et sélecteurs. Il est facilement installé et remplacé sur les unités à bouton-poussoir complètes XB4 et XB5 et les commutateurs de sélection et se connecte aux circuits de contrôle avec des connexions rapides simples. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. 1 million de cycles d'endurance élevée sous une charge de 6 A permet de réduire la maintenance et les dommages dans votre installation. Il a un jeu de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NC. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux






