Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1F - raccordement sur circuit imprimé - ZBE701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110089516

Réf. Sonepar

00002008951

Réf. Fournisseur

ZBE701

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

1.5 A

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Harmony - bloc contact - 1F - raccordement sur circuit imprimé - contacts standards, à action dépendante - raccordement : broches pour carte de circuit imprimé - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce bloc à contact unique delà gamme Harmony XB utilise des broches pour carte de circuit imprimé (PCB). Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation Harmony XB4 et XB5. Ce bloc de contacts permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos boutons-poussoirs et sélecteurs. Il est facilement installé et remplacé sur les unités à bouton-poussoir complètes XB4 et XB5 et les commutateurs de sélection et se connecte aux circuits de commande avec des connexions PCB simples. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. 1 million de cycles d'endurance élevée sous une charge de 6 A permet de réduire la maintenance et les dommages dans votre installation. Il a un jeu de couleurs clair pour les types de blocs de contact NO et NF. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux