Schneider Electric - Harmony - bloc contact - 1O - raccordement push in - ZBE1025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119037433

Réf. Sonepar

00002903743

Réf. Fournisseur

ZBE1025

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Harmony - bloc contact - 1O - raccordement push ins - IP20 - fonctionnement des contacts à action dépendante - bloc de contact unique - contacts standards

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contact permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos boutons-poussoirs et boutons tournants. Il se monte et se remplace facilement sur une unité complète de bouton-poussoir et de bouton tournant XB5 grâce à un assemblage par clips et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux