Schneider Electric - Harmony - bloc de contact - 1O avec surveillance - ZBE302

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482035027

Réf. Sonepar

01887203502

Réf. Fournisseur

ZBE302

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Harmony - bloc de contact - 1O - 1O de surveillance intégré - raccordement à vis - alliage d'argent

Les Atouts de l'article:

Ce bloc à contact unique avec contact en alliage d'argent de Ø 22 mm de la gamme Harmony XB4 et XB5, est utilisé uniquement en combinaison avec un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence et n'est pas compatible avec d'autres boutons-poussoirs. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Le contact NF est ouvert lorsque l'arrêt d'urgence est activé. La fonction de surveillance déclenche un arrêt d'urgence en raison d'une installation incorrecte. Il est certifié CE, CCC, UKCA, EAC, UL et CSA. Ce contact de surveillance est compatible avec les arrêts d'urgence des gammes XB4 et XB5. Il se raccorde aux circuits de commande par de simples raccordements à vis. La gamme Harmony XB4 et XB5 offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.



Quelques mots du fabricant :

  • Contact NC avec fonction de surveillance
  • Compatible avec les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence XB4 et XB5
  • Contact NF à ouverture positive
  • Large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C
  • Câblage supplémentaire non requis pour remplacer directement le contact NC existant