Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED rouge intégrée - 24V - ZBVB47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110090390
Réf. Sonepar
00002009039
Réf. Fournisseur
ZBVB47
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
connexion circuit imprimé
type de fixation:
fixation frontale



