Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée - 12V - racc push in - ZBVJ15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119037440
Réf. Sonepar
00002903744
Réf. Fournisseur
ZBVJ15
Marque
Schneider Electric
douille:
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...12 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
autre







