Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux boîte à boutons - rouge - LED 230-240V - Maintenance - ZALVM4M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482228948

Réf. Sonepar

01887222894

Réf. Fournisseur

ZALVM4M

Marque

Schneider Electric

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...240 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

autre

Harmony - bloc lumineux - boîte à boutons - rouge - LED 230-240V - Maintenance ancienne génération voyant