Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux boîte à boutons - rouge - LED - 24V - Maintenance - ZALVB4M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - rouge

  • transfo intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482228887

Réf. Sonepar

01887222888

Réf. Fournisseur

ZALVB4M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

rouge

transfo intégré:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

autre

Harmony - bloc lumineux - boîte à boutons - rouge - LED 24V - Maintenance ancienne génération voyant