Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux LED Atex - blanc - 24V à 240VACDC - racc vis étrier - ZBVBM1GEX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux LED Atex - blanc - 24V à 240VACDC - racc vis étrier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...240 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489486143

Réf. Sonepar

01887948614

Réf. Fournisseur

ZBVBM1GEX

Marque

Schneider Electric

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...240 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 - bloc lumineux - blanc - LED - fixe - 24...254VCA/CC - bornes vis-étrier 1 x 2,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier 2 x 1,5 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -50...95°C