Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux LED Atex - vert - 24V à 240VACDC - racc vis étrier - ZBVBM3GEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...240 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489486136
Réf. Sonepar
01887948613
Réf. Fournisseur
ZBVBM3GEX
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...240 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
type de fixation:
fixation frontale