Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - Ø22 - douille BA9s - <=250 V - ZBV6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110089608
Réf. Sonepar
00002008960
Réf. Fournisseur
ZBV6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille:
BA9s
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
lampe à incandescence
couleur de la source lumineuse:
autre
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Non
avec diode intégrée:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce corps lumineux possède une alimentation directe 250V, pour lampe à culot BA9s et un raccordement par vis-étriers avec système anti-desserage. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Le bouton-poussoir Harmony XB4 est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts