Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED orange intégrée - 24V - ZBVB57

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - orange

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110090420

Réf. Sonepar

00002009042

Réf. Fournisseur

ZBVB57

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

orange

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

connexion circuit imprimé

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - orange - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - broches pour carte de circuit imprimé - utilisation -40...70°C