Schneider Electric - Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED Universelle intégrée - 230-240 V - ZBVM14

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110090284

Réf. Sonepar

00002009028

Réf. Fournisseur

ZBVM14

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50/60Hz - connecteur enfichable - utilisation -40...70°C