Schneider Electric - Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - 230-240V - ZALVM1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- douille - sans 
- tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V 
- tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V 
- source lumineuse - LED 
- couleur de la source lumineuse - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3389110115215
Réf. Sonepar
00002011521
Réf. Fournisseur
ZALVM1
Marque
Schneider Electric
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation sur sol
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux avec DEL blanche intégrée permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est alimenté en 230 V à 240 V CA et se raccorde par de simples borniers à vis. Il s'installe facilement sur des unités de bouton-poussoir ou de sélecteurs lumineux compatibles grâce à un assemblage par clips. Il est compatible avec les unités de commande et de signalisation Harmony XB5 diamètre 22 mm. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux







