Schneider Electric - Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - 48-120V - ZALVG1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 48...120 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110115161

Réf. Sonepar

00002011516

Réf. Fournisseur

ZALVG1

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

48...120 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

48...120 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation sur sol

Harmony XALD, XALK - Bloc lumineux - Pour boîte à boutons - LED Universelle intégrée - Source lumineuse blanche - 48/120V

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bloc lumineux avec LED universelle permet de distinguer visuellement les unités de signalisation grâce à l'éclairage par LED universelle. Idéal pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, il peut s'installer sur des machines à fort impact grâce à une résistance élevée aux vibrations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce bloc se compose d'un boitier, d'une entrée de câbles et d'emplacement de boutonnerie.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il s'installe et se remplace facilement sur les unités de boutons-poussoirs ou de sélecteurs lumineux compatibles grâce à un assemblage par clipsage et se connecte à l'aide de simples colliers de serrage. Ce bloc est prêt à être installé dans sa configuration complète et entièrement personnalisable dans sa version à composer.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit répond aux normes de l'appareillage basse tension EN/CEI 60947-5-5, EN/CEI 60947-5-1, EN/CEI 60947-5-4, EN/CEI 60947-1 et CSA C22.2 No 14

Le saviez-vous ?

Il est conçu pour s'adapter aux unités de commande et de signalisation standard de 22 mm, ce qui garantit la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes.



Les Atouts de la gamme:

Harmony XALD , XALK est la gamme de boites à boutons complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou circuit imprimé
  • Large choix de blocs de contacts pour des usages généraux ou des applications spécifiques