Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - 12VACDC - LED Universelle - racc vis étrier - ZBVJ1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - autre

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...12 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110069907

Réf. Sonepar

00002006990

Réf. Fournisseur

ZBVJ1

Marque

Schneider Electric

douille:

autre

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...12 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 12VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C

Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux blanc de la gamme Harmony XB fonctionne avec une LED intégrée. Il est alimenté en 12 V CA/CC et utilise des borniers à vis-étriers. Il a un corps en plastique. Il est compatible avec Harmony XB4 et XB5. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par système de clipsage et raccordé par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Les borniers à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec têtes de couleur améliorées
  • Bloc DEL universel à utiliser pour toutes les couleurs
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé