Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - LED - 230-240VAC - rouge - Maintenance - ZBVM4M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482228924
Réf. Sonepar
01887222892
Réf. Fournisseur
ZBVM4M
Marque
Schneider Electric
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...240 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
autre






