Schneider Electric - Harmony - bloc transfo pour bloc lumin XB4-XB5 - 400V 50Hz - 24VAC - ZBV5B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA - 400...400 V
tension de sortie CA - 24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119039789
Réf. Sonepar
00002903978
Réf. Fournisseur
ZBV5B
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CA:
400...400 V
tension de sortie CA:
24 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Ce bloc transformateur de la gamme Harmony XB est alimenté en 400 VCA. Ce bloc transformateur est conçu pour être utilisé avec des blocs lumineux à DEL intégrée et est compatible avec les unités d’éclairage Harmony XB4 et XB5 des unités de commande et de signalisation. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Les borniers à vis-étriers garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.
Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux



