Schneider Electric - Harmony boite - 1 trou - couvercle jaune - ARRET D'URGENCE - logos EN13850 - XALK01HFR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119051927

Réf. Sonepar

01887905192

Réf. Fournisseur

XALK01HFR

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

68 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

53 mm

Harmony boîte - 1 trou - arrêt d'urgence - logos EN13850 - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : jaune (RAL 1021) - pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à bouton vide Harmony XALK dispose de 1 découpe pour 1 bouton-poussoir / 1 fonction pour les fonctions de coupure d'urgence et d'arrêt d'urgence. Cette boîte à bouton vide jaune découpée pour arrêt d’urgence permet aux constructeurs de machines d’ajouter sur l’armoire toutes les unités de commande de coupure d’urgence et d’arrêt d’urgence nécessaires à la fonction de sécurité. Elle est conçue pour les machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manutention de petits systèmes de levage, le contrôle des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony XB5. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Elle peut être installée avec tous les boutons-poussoirs, voyants, sélecteurs et manettes de jeu de la série XB5. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.