Schneider Electric - Harmony - Boite 2 bout equipee - XALD2SC9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485432625

Réf. Sonepar

01887543262

Réf. Fournisseur

XALD2SC9

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

2

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre