Schneider Electric - Harmony - boîte - 2 boutons à action simple - émetteur sans fil sans pile - ZBRM22A0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480891083

Réf. Sonepar

01887089108

Réf. Fournisseur

ZBRM22A0

Marque

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

autre

pièce détachée:

Oui

Harmony - boîte - 2 boutons à action simple - émetteur sans fil sans pile - IP65 - diamètre de fixation : 22mm - bouton-poussoir à rappel avec émetteur - affleurant

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à 2 boutons à action simple fait partie de la gamme Harmony XB5R, une offre de boutons-poussoirs sans fil et sans batterie de Ø 22 mm. Cette boîte ergonomique sans fil et sans pile est équipée de 2 boutons-poussoirs à simple action et de transmetteurs. Le bouton-poussoir à tête ronde fonctionne avec un rappel avec émetteur. L'émetteur utilise la puissance verte Zigbee à 2,4 GHz. Elle offre une durabilité mécanique d'environ 1 million de cycles. La boîte mobile est en polycarbonate avec collerette et collerette de fixation en plastique. Ses dimensions sont 52 x 62,5 x 155 mm (largeur x profondeur x hauteur)et pèse 0,2 kg. Elle est idéale pour les systèmes de convoyage des centres automobiles et logistiques, les machines de remplissage de bouteilles, les palettiseurs et les machines d'emballage. Elle est également adaptée à l'éclairage et à l'ouverture des portes. Ce produit est certifié par C-Tick, CSA, BT 2006/95/EC, EAC, UL et CCC. Il est conforme aux normes EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1 et UL 508. Le kit de boîte ergonomique comprend 1x jeu de capuchons, 1x boîte ergonomique, 2x émetteur, 2x tête de bouton-poussoir 22mm et 2x colliers de fixation. Liberté totale de placer ou de déplacer le bouton-poussoir sans fil n'importe où. Dispositifs sans batterie pour aucun entretien, aucune recharge et aucun recyclage. Les appareils sans fil sans batterie de la gamme Harmony sont compatibles avec les actionneurs Harmony XB4-XB5 de Ø 22 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux